Motion
27809T

Regal
27809T

Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451629
No. Fabricante 27809T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
27809T

Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451629
No. Fabricante 27809T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-29/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.76 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2-7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27809 M24 X 3 D8 4 FLT. P MÉTRICO HA

También puede gustarle