Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.896 pulg.
- Rosca Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM27 x 2
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie200
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7
- Rosca estándarMulta métrica
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones para la industria de bebidas Regal-Rexnord 2025Las soluciones de optimización de línea Regal Rexnord ofrecen a los productores de bebidas la máxima productividad.
Ver la documentación
Campaña promocional de lavado regionalCampaña promocional de lavado regional
Ver la documentación- Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Ver la documentación - Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Ver la documentación