Motion
27839T

Regal
27839T

Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 6 canales, métrico grueso, dirección hacia la derecha
Artículo MI #02451659
No. Fabricante 27839T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
27839T

Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 6 canales, métrico grueso, dirección hacia la derecha
Artículo MI #02451659
No. Fabricante 27839T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.305 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3-3/16 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27839 M39 X 4 D9 6 FLT. P MÉTRICO HA

También puede gustarle