Motion
29154T
Macho de roscar manual Regal Premium serie 205 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M16 x 2 , métrico grueso, dirección izquierda
Artículo MI #02451745
No. Fabricante 29154T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium serie 205 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M16 x 2 , métrico grueso, dirección izquierda
Artículo MI #02451745
No. Fabricante 29154T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.48 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    205
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
29154 M16 X 2 D7 4 FLT. P MÉTRICO HA

También puede gustarle