Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.247 pulg.
- Enlace interior Ancho0.574 pulg.
- Enlace Diámetro0.394 pulg.
- Longitud total500 pies
- Tamaño comercial3/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 80
- Tipo de cadenaAleación
- Descripción Palabra claveAcero aleado de grado 80
- Tipo de extremo de enlaceEnvuelto
- Enlaces por pie o medidor9.6/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialAcero de aleación
- UPC_NO043927207251
- Capacidad de carga de trabajo7100 lb
Descripción general
- Solo ofrecido por Columbus McKinnon y fabricado en Estados Unidos
- Factor de diseño 4:1 Herc-Alloy 800
- Una cadena de acero aleado tratada térmicamente de mayor resistencia que se utiliza principalmente como componente de eslinga para elevación aérea
- Se puede utilizar en aplicaciones de aparejos y amarres en las que es deseable una cadena más ligera y de mayor resistencia
- Recomendado para elevación aérea por NACM, ASME y OSHA Herc-Alloy 1000
- Hecho de acero de triple aleación superior que proporciona el mejor rendimiento de resistencia a peso de la industria
- Cumple con las normas ASTM A973 y NACM
- Límite de carga de trabajo un 25 % superior en comparación con el grado 80
- Recubrimiento negro respetuoso con el medio ambiente para un aspecto distintivo y facilidad de identificación
- Certificación incluida con cada tambor
- 100 % probado