Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Ancho general49.212 mm
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso2.192 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- País de origenMX
- Número de Upc del fabricante662327473938
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 85 mm de diámetro de orificio