Motion
AL-A500

Kuriyama
AL-A500

AL-A500 5 in Adaptador macho de aluminio de tamaño parte A x NPT hembra
Artículo MI #02452860
No. Fabricante AL-A500
Precio111.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-A500

AL-A500 5 in Adaptador macho de aluminio de tamaño parte A x NPT hembra
Artículo MI #02452860
No. Fabricante AL-A500
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
Precio111.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, productos químicos, petróleo, construcción, manipulación de materiales, irrigación, fisuración
  • Material de la junta
    Buna-N
  • Material del mango
    Latón forjado
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de aluminio parte A x NPT hembra
  • Material del anillo
    Acero al carbono chapado en zinc
  • UPC_NO
    822353032763
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-A-500 ALUM. ACCESORIO DE MANGUERA DE BLOQUEO DE CAMPO
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle