Motion
AL-C500

Kuriyama
AL-C500

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 5 in, Cuerpo de aluminio, Parte C, Acoplador x Mango de manguera
Artículo MI #02452861
No. Fabricante AL-C500
Precio155.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-C500

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 5 in, Cuerpo de aluminio, Parte C, Acoplador x Mango de manguera
Artículo MI #02452861
No. Fabricante AL-C500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio155.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    5 pulg.
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353032961
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Tipo de pieza
    Parte C
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353032961
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-C500 ALUM. ACCESORIO DE MANGUERA DE BLOQUEO DE CAMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle