Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Peso5.40 lb
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaNo probado
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveForro de algodón
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroSeleccione la calidad B+
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del revestimientoAlgodón polar
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
- Características de la palmaCowhide
- Tipo de protecciónProtección general
- SerieSeguridad del MCR 1400A
- Material de costuraPoliéster/Algodón
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- La mejor calidad de cuero con división en los hombros le brinda protección contra la basura dura que tiene que lidiar en el trabajo
- Pulgar con ala
- Tejido a rayas azul/amarillo y espalda
- Brazalete de seguridad plastificado de 2-1/2"
- Excelente para el blanqueo de capitales
- Aplicaciones: fabricación automotriz, manipulación de ladrillos, manipulación de bloques de hormigón, construcción, demolición, silvicultura, mantenimiento general y operaciones de montacargas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación