Motion
5310
Guantes resistentes a productos químicos Nitri-Chem® - Tamaño X-Grande, Nitrilo, Puño recto, 13 in de longitud, Verde
Artículo MI #02452890
No. Fabricante 5310
Precio2.79 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Nitri-Chem® - Tamaño X-Grande, Nitrilo, Puño recto, 13 in de longitud, Verde
Artículo MI #02452890
No. Fabricante 5310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.79 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    11 mil

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Características y beneficios
    • Látex sintético: no contiene proteínas de látex • Tres veces más resistente a las perforaciones que el caucho, ofrece una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos • Sin forro • Puños rectos • Color: verde • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos • Aplicaciones: procesamiento de alimentos (carne roja, aves de corral, lácteos), procesamiento químico (petroquímicos, refinado de aceite), operaciones de máquinas, artes gráficas, fabricación y mantenimiento de baterías
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Peble
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Sintético
  • Línea de productos
    Nitri-Químico
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE 3X1X, FDA
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451430531007

Descripción general

Descripción del fabricante
5310 GUANTE VERDE SIN FORRO 11 MILL NBR
  • Látex sintético: no contiene proteínas de látex
  • Tres veces más resistente a las perforaciones que el caucho, ofrece una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos
  • Sin forro
  • Puños rectos
  • Color: verde
  • Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos (carne roja, aves, lácteos), procesamiento químico (petroquímicos, refinado de petróleo), operaciones de máquinas, artes gráficas, fabricación y mantenimiento de baterías

También puede gustarle