Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro de la junta1.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.7500 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Altura del pasador1.8800 pulg.
- Código de tallaNB-8
- Peso0.90 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-8
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieNota
- Par de corte estático2500 pulg.·lb
- UPC_NO685144497390
Descripción general
- Diseñado con cojinetes de aguja prelubricados y sellados de alta calidad
- Ideal para aplicaciones de hasta 25° de desalineación angular y velocidades de hasta 6,000 rpm
- Disponible en tamaños: 6, 8, 10 y 12 (otros tamaños dependen de la cantidad) con diámetros redondos, hexagonales, estriados o de chavetero a elección
- Las ranuras de retención de la funda son estándar. (Las botas están disponibles para la compra por separado).
- Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal