Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total14.4 mm
- Longitud total40.8 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.23 lb
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima260 V CA
- Tipo de montajeBarra de acoplamiento
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambio2-Wire
Descripción general
- Interruptores automáticos de estado sólido
- Propósito general
- Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
- Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales