Motion
1010051
G450-1/4 Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 1/4 pulg., torque: 15 pies-lbs, se requieren clips mínimos: 2
Artículo MI #02453691
No. Fabricante 1010051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
G450-1/4 Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 1/4 pulg., torque: 15 pies-lbs, se requieren clips mínimos: 2
Artículo MI #02453691
No. Fabricante 1010051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    1.03 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    0.75 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    1.43 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    4-3/4 pulg.
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Se requieren clips mínimos
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
1010051 1/4 CLIP CRUZADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo