Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.563 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744940058
- MaterialFibra de carbono
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Válvula de presión máxima500 psi
- Temperatura máxima del cajero automático600 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo5000-PBI
- UPC_NO717744940058
Descripción general
- La mejor opción para el servicio de lechada no contaminantes
- Baja abrasión y alta resistencia química para un servicio prolongado
- Ideal donde la contaminación está prohibida, como en la industria de la pulpa y el papel
- El estilo 5000-PBI* combina material aeroespacial con la fibra de carbono para hacer que la empaquetadura sea extrarresistente a la abrasión
- La misma adaptabilidad y facilidad de ajuste que nuestro estilo 5000 para una instalación y puesta en marcha más rápidas