Motion
6313 TBR12 P4

RHP BEARINGS (NSK)
6313 TBR12 P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02453948
No. Fabricante 6313 TBR12 P4
Price$2,256.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP BEARINGS (NSK)
6313 TBR12 P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02453948
No. Fabricante 6313 TBR12 P4
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
Su precio$2,256.69/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    4.81 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El 6313 TBR12 P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 65 mm, orificio recto, diseño abierto, 140 mm de diámetro exterior y 33 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313 TBR12 P4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023060719

Descripción general

Descripción del fabricante
6313TBR12P4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo