Motion
ZBR3208 2 1/2 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR3208 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Brazalete de rodillo esférico, 2-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02454171
No. Fabricante ZBR3208 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Precio1,377.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR3208 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Brazalete de rodillo esférico, 2-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02454171
No. Fabricante ZBR3208 2 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio1,377.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-21/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Peso
    14.8 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210947781
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210947781

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR3208 SOPORTE DE BRIDA DE BLOQUEO GIRATORIO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"