Motion
7005-06-14
7005-06-14 MJ-MM RECTO
Artículo MI #02454194
No. Fabricante 7005-06-14
Precio19.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-06-14 MJ-MM RECTO
Artículo MI #02454194
No. Fabricante 7005-06-14
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
Precio19.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 14 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°, M14 ISO
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 14 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°, M14 ISO
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    34.0
  • Profundidad de la rosca
    7.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M14X1.5
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De ISO a JIC 37° Flare, de JIC 37° Flare a ISO
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en macho JIC 37° Flare x 14 mm macho ISO
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    ISO masculina
  • Rosca del extremo 2
    M14 x 1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-06-14 MJ-MM RECTO