Motion
7005-08-22
7005-08-22 ACCESORIO MJ-MM
Artículo MI #02454199
No. Fabricante 7005-08-22
Precio33.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-08-22 ACCESORIO MJ-MM
Artículo MI #02454199
No. Fabricante 7005-08-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 22 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    40.5
  • Profundidad de la rosca
    9.9
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7005

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-08-22 ACCESORIO MJ-MM

También puede gustarle