Motion
13S10L REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
13S10L TIGEAR-2 REDUCER

13S10L REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454357
No. Fabricante 13S10L TIGEAR-2 REDUCER
Precio978.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13S10L TIGEAR-2 REDUCER

13S10L REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454357
No. Fabricante 13S10L TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio978.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.5 entrada|Salida 0.625 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.22 entrada|Salida 1.9 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    13S10L REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.75 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.180 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estilo
    Separado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.96 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 270 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475743681

Descripción general

Descripción del fabricante
13S10L REDUCTOR