Motion
15Q07R56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
15Q07R56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 1.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida derecha
Artículo MI #02454440
No. Fabricante 15Q07R56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio948.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
15Q07R56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 1.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida derecha
Artículo MI #02454440
No. Fabricante 15Q07R56 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio948.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    15
  • Distancia al centro
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    7
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    710 lbf
  • Relación
    7:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.23 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    15Q07R56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    337 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475745111

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q07R56 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno