Motion
17S05R REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
17S05R TIGEAR-2 REDUCER

17S05R REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454676
No. Fabricante 17S05R TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,165.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17S05R TIGEAR-2 REDUCER

17S05R REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454676
No. Fabricante 17S05R TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio1,165.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1050 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.625 entrada|Salida 0.875 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.15 entrada|Salida 1.74 entrada

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.39 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782475747351
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.97 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 430 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475747351

Descripción general

Descripción del fabricante
17S05R REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"