Motion
23A07L14 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
23A07L14 TIGEAR-2 REDUCER

23A07L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454943
No. Fabricante 23A07L14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,982.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23A07L14 TIGEAR-2 REDUCER

23A07L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454943
No. Fabricante 23A07L14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$1,982.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1520 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.18 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.85 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.64 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1026 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475780679

Descripción general

Descripción del fabricante
23A07L14 REDUCTOR
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
Los clientes también compraron