Motion
23S40L

DODGE
23S40L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.31 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #02455132
No. Fabricante 23S40L
Precio1,858.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23S40L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.31 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #02455132
No. Fabricante 23S40L
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
Precio1,858.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    23
  • Par de salida máximo
    1627 pulg./lb;183.826 nm
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 entrada|Salida 1.125 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.17 entrada|Salida 2.18 entrada
  • Peso
    45 lb, 20.412 kg
  • Ancho
    2.8800 pulg., 73.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.5100 hp, salida 1.1300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.83 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    23S40L
  • Potencia de entrada máxima
    1.5100 CV
  • Salida
    1.1300 CV;0.843 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    23BASE
  • Estilo
    Entrada separada;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.73 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1193 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475730230
  • Kit de base en J vertical
    23JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
23S40L REDUCTOR