Motion
26A25LR14

DODGE
26A25LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #02455189
No. Fabricante 26A25LR14
Precio3,156.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A25LR14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble, bastidor de 140TC
Artículo MI #02455189
No. Fabricante 26A25LR14
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
Precio3,156.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    2008 pulg./lb;226.873 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A25LR14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.7100 hp, salida 2.2300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.86 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26A25LR14
  • Potencia de entrada máxima
    2.710 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Doble (sólido)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    26BASE
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1677 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475785582
  • Kit de base en J vertical
    26JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
26A25LR14 REDUCTOR