Motion
30A07L14

DODGE
30A07L14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 3.00 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida izquierda, 140TC Marcos
Artículo MI #02455364
No. Fabricante 30A07L14
Precio3,517.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30A07L14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 3.00 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida izquierda, 140TC Marcos
Artículo MI #02455364
No. Fabricante 30A07L14
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
Precio3,517.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2623 pulg./lb;296.359 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1540 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.
  • Peso
    91 lb
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A07L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 10.4200 hp, salida 9.7100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 8.15 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30A07L14
  • Potencia de entrada máxima
    10.420 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    30BASE
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9.64 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2171 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475786169
  • Kit de base en J vertical
    30JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
30A07L14 REDUCTOR