Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja30
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Relación nominal60 : 1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2300 lbf
- Relación60:1
- Diámetro del ejeSalida 1.375 pulg.
- Longitud del ejeSalida 3.2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales30A60LR56 REDUCTOR TIGEAR-2
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 0.99 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entrada3-Piece acopladas
- Tipo de entrada3-Piece acopladas
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Potencia de entrada máxima2.110 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaIzquierda, derecha
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaEstándar
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 56C
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Estilo3-Piece acopladas
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica2.01 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 2138 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782475786121
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeOPTIFY es una plataforma de supervisión de estado fácil de usar que proporciona indicaciones generales de estado de los activos de forma remota, lo que te permite saber cuándo se necesita mantenimiento antes de que sea demasiado tarde.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.