Motion
30S50H REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
30S50H TIGEAR-2 REDUCER

30S50H REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02455569
No. Fabricante 30S50H TIGEAR-2 REDUCER
Precio3,863.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
30S50H TIGEAR-2 REDUCER

30S50H REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02455569
No. Fabricante 30S50H TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio3,863.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.18 en

Detalles

  • Detalles adicionales
    30S50H REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.25 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.160 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estilo
    Separado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.34 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2257 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475464784

Descripción general

Descripción del fabricante
30S50H REDUCTOR