Motion
35A05L14 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
35A05L14 TIGEAR-2 REDUCER

35A05L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02455583
No. Fabricante 35A05L14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio3,164.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35A05L14 TIGEAR-2 REDUCER

35A05L14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02455583
No. Fabricante 35A05L14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio3,164.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2120 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.51 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    35A05L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 14.4 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    16.310 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estilo
    3-Piece acopladas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    15.51 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2593 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475767182

Descripción general

Descripción del fabricante
35A05L14 REDUCTOR