Motion
35Q10H21

DODGE
35Q10H21

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.50 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 210TC fotogramas
Artículo MI #02455712
No. Fabricante 35Q10H21
Precio5,910.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35Q10H21

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.50 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 210TC fotogramas
Artículo MI #02455712
No. Fabricante 35Q10H21
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
Precio5,910.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Longitud
    7.5000 pulg., 190.50 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    35
  • Par de salida máximo
    4369 pulg./lb;493.631 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    2700 lbf
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    102 lb, 46.266 kg
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    35Q10H21 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 13.2000 hp, salida 12.1300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 9.19 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    35Q10H21
  • Potencia de entrada máxima
    13.200 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    12010.198 N, 2700 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    10.63 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3310 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475766017

Descripción general

Descripción del fabricante
35Q10H21 REDUCTOR