Motion
47Q15H21 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
47Q15H21 TIGEAR-2 REDUCER

47Q15H21 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02456049
No. Fabricante 47Q15H21 TIGEAR-2 REDUCER
Precio13,031.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
47Q15H21 TIGEAR-2 REDUCER

47Q15H21 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02456049
No. Fabricante 47Q15H21 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio13,031.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 2.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    11.88 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Carga colgada
    5600 lbf
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    47Q15H21 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 12.47 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    16.910 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    14.14 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 6739 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475766574

Descripción general

Descripción del fabricante
47Q15H21 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos