Motion
LA172G/9
Guantes resistentes a productos químicos, 17 mil, talla 9, PR
Artículo MI #02456733
No. Fabricante LA172G/9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 17 mil, talla 9, PR
Artículo MI #02456733
No. Fabricante LA172G/9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    17.00 mil
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Desengrasado aeroespacial y automotriz, montaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos, limpieza de talleres de impresión y artes gráficas, laboratorio, aceite y grasa
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Rebaño
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    NitriGuard Plus
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
LA172G/9 NITRILO FLOCADO 17 MIL-9
  • Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo