Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante6, X-Pequeño
- Longitud14-1/2 pulg.
- Grosor2.7 mil
- Peso16.20 lb
Detalles
- ColorPlata
- Tipo de manguitoRecto
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del forroSin forro
- MaterialPolietileno/EVOH
- Línea de productosEscudo plateado
- Estándares cumplidosEN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO821812015095