Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, marrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Línea de productosWorknit HD
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO821812009179