Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio70 mm
- Longitud del centro del perno al centro181 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- Peso20 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaAcero fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327439095
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327439095