Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total30 pulg.
- Longitud total46 pulg.
- Ancho general28 pulg.
Detalles
- Amperaje23 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal3.5 gpm
- Material de la carcasa del bastidorAcero con revestimiento en polvo
- Potencia nominal8 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaCW Premium
- UPC_NO016977008444
- Voltaje230 V, 460 V
- Tipo de aguaAgua fría