Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total30 pulg.
- Longitud total45-1/2 pulg.
- Ancho general32-1/2 pulg.
Detalles
- Amperaje25.6 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4.8 gpm
- Material de la carcasa del bastidorAcero con revestimiento en polvo
- Potencia nominal10 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaCW Premium
- UPC_NO016977010966
- Voltaje230 V, 460 V
- Tipo de aguaAgua fría