Motion
HSE-3004-0M30

MI-T-M CORPORATION
HSE-3004-0M30

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 3.5 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 8 hp, amperaje de 24 A, tensión de 230 a 460 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #02457538
No. Fabricante HSE-3004-0M30
Precio14,690.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI-T-M CORPORATION
HSE-3004-0M30

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 3.5 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 8 hp, amperaje de 24 A, tensión de 230 a 460 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #02457538
No. Fabricante HSE-3004-0M30
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
Precio14,690.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    40-1/2 pulg.
  • Longitud total
    49-1/2 pulg.
  • Ancho general
    28 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    24 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    3.5 gpm
  • Material de la carcasa del bastidor
    Acero recubierto de polvo
  • Material de la manguera
    Acero trenzado
  • Potencia nominal
    8 CV
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    HSE
  • UPC_NO
    016977530044
  • Voltaje
    De 230 a 460 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
HSE-3004-0M30 PRENSA. ARANDELA, ELEC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno