Motion
HSP-3504-3MGH

MI-T-M CORPORATION
HSP-3504-3MGH

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 3.3 gal/min, presión nominal de 3500 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #02457551
No. Fabricante HSP-3504-3MGH
Precio9,557.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI-T-M CORPORATION
HSP-3504-3MGH

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 3.3 gal/min, presión nominal de 3500 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #02457551
No. Fabricante HSP-3504-3MGH
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
Precio9,557.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    41 pulg.
  • Longitud total
    43 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.

Detalles

  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    3.3 gpm
  • Material de la carcasa del bastidor
    Acero recubierto de polvo
  • Material de la manguera
    Acero trenzado
  • Presión nominal
    3500 psi
  • Serie/sistema
    HSP
  • UPC_NO
    016977005047
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
HSP-3504-3MGH PRENSA. ARANDELA, GAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno