Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMediano/grande
Detalles
- Material de la máscaraSilicona
- Tipo de filtroFiltro no incluido
- IncluyeDiafragma hablante
- Aprobación del NIOSHAprobación del NIOSH
- Número de correas5
- Comp. sar. papáPAPR Y SAR
- Serie7600
- Estándares cumplidosSin látex
- TipoSoldadura frontal completa
- UPC_NO821812000510
Descripción general
- La máscara 100% de silicona es suave y flexible para proporcionar a los trabajadores un ajuste cómodo y seguro
- El área de sellado amplia se adapta a más tipos de rostros
- La copa nasal proporciona menos espacio de aire muerto y canaliza la exhalación
- El diafragma del habla es estándar para amplificar las conversaciones de los trabajadores
- La lente panorámica amplia proporciona un campo de visión óptimo en todas las direcciones
- La lente de policarbonato cumple con los requisitos ANSI para un alto impacto
- Se puede adaptar al PAPR o al Aire suministrado para una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo