Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Material de la máscaraPlástico
- Tipo de filtroFiltro no incluido
- IncluyeCopa nasal
- Aprobación del NIOSHAprobación del NIOSH
- Comp. sar. papáPAPR Y SAR
- Serie5400
- Estándares cumplidosSin látex
- TipoCara completa
- UPC_NO821812013275
Descripción general
- El área de sellado amplia se adapta a más tipos de rostros
- La copa nasal proporciona menos espacio de aire muerto y canaliza la exhalación
- Sin látex, sin proteínas de caucho naturales que puedan causar una reacción alérgica
- La lente panorámica amplia proporciona un campo de visión óptimo en todas las direcciones
- La lente de policarbonato cumple con los requisitos ANSI para un alto impacto
- Se puede adaptar al PAPR o al Aire suministrado para una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo