Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.47 lb
Detalles
- CompensaciónCualquier respirador de partículas o respirador de gas/vapor, respirador de polvo y niebla desechable y reutilizable
- IncluyeEstuche resistente
- Línea de productosDeluxe
- Estándares cumplidosOSHA
- Tipo de pruebaHumo irritante
Descripción general
- Hay disponible una selección de kits de prueba de ajuste portátiles para colocar a los empleados en la mascarilla del tamaño adecuado mediante pruebas de ajuste cualitativas
- Los kits de lujo incluyen un estuche rígido
- El Irritant Smoke Deluxe Kit también incluye un vídeo de formación
- Las pruebas cuantitativas de ajuste proporcionan un número absoluto, que le indica lo bien que se ajusta una mascarilla a una persona.
- Estas pruebas pueden realizarse utilizando un recuento de partículas como el TSI Porta-Count® o un método de presión negativa