Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroSin almohadillado
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI, CSA, OSHA
- Construcción elásticaNo elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
Descripción general
- Se utiliza para protección anticaídas
- Una anilla en D trasera deslizante
- Conectores de pata de paso
- Las correas ajustables para el hombro y la correa para el pecho se pueden colocar en el lugar óptimo para el usuario
- La correa subpélvica añade comodidad y ayuda a distribuir las fuerzas generadas en una caída
- La cincha de poliéster probada proporciona protección UV y resistencia química
- Clasificación: detención de caídas A
- Diseñados para cumplir o superar los requisitos aplicables de ANSI y OSHA y certificados CSA