Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Ancho o diámetro de la eslinga1 pulg.
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialCinta de nailon
- Número de piernas1
- Tipo de absorción de impactosEslinga para amortiguador estilo paquete
- Estándares cumplidosANSI Z359.1, CSA Z259.1-95, CSA Z259.11-M92
Descripción general
- Cordón de red de nailon
- Cierres a presión ergonómicos de doble bloqueo Soft Pak en ambos extremos