Motion
SC405 JUEGO C-L

MORSE
SC405 C-L SET

330133 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.5000 pulg. de paso, para uso con: SC405, Material: acero
Artículo MI #02459184
No. Fabricante SC405 C-L SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
SC405 C-L SET

330133 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.5000 pulg. de paso, para uso con: SC405, Material: acero
Artículo MI #02459184
No. Fabricante SC405 C-L SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia media a la tensión final
    9300 lb
  • Ancho total de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.5 pulg.
  • Lazada
    10 x 11
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    1.5330 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.3990 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace
    Conjunto de enlaces de conectores
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC405 JUEGO C-L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288466468
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Transmisiones de cadena de dientes invertidas

Descripción general

Descripción del fabricante
SC405 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo