Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la mordaza interior1 pulg.
- Diámetro máximo del grillete3/8 pulg.
- Longitud total4-3/8 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de HaspTijera-Acción
- EtiquetadoSin etiqueta
- MaterialAcero
- Número máximo de candados6
- Número de mordazasDos
Descripción general
- Apertura de mordaza de 1" de diámetro
- Tipo de tijera simple
- Inrompible, resistente al calor y al frío
- Muy flexible
- Dieléctrico
- Admite seis candados de hasta 3/8" de diámetro con seis etiquetas de bloqueo
- Hecho de acero templado
- Color rojo para una alta visibilidad