Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total0.47 pulg.
- Longitud total3.96 pulg.
- Ancho general0.47 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Tamaño de la varilla#6-40
- Tamaño de la varilla / RoscaN.o 6-40 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular0.500 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje de horquilla
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCJ2
Descripción general
- Tipo estándar, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio: 6mm ( 1/4"), 10mm ( 3/8"), 16mm ( 5/8")
- Carreras estándar de 1/2" a 8"
- Capacidad de interruptor automático