Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal1-3/4 pulg.
- Diámetro del grillete1-1/2 pulg.
- Espacio libre vertical13/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- ColorNaranja
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Tipo de claveGran maestro con llave
- Características de resistenciaResistente a productos químicos
- Material del grilleteAcero
- Estándares cumplidosOSHA