Motion
382 60/1 A WR 1.938

Hub City (RRX)
382 60/1 A WR 1.938

382 60/1 A WR 1.938 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #02459758
No. Fabricante 382 60/1 A WR 1.938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
382 60/1 A WR 1.938

382 60/1 A WR 1.938 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #02459758
No. Fabricante 382 60/1 A WR 1.938
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    382
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    3967 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=60/1|ESTILO=A|OD=2
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-78578
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798593296
  • Potencia de entrada máxima
    2.770 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    380
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798593296

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-63740-382
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo