Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento18.00 pulg.
- Longitud total588.20 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 24 (1-7/8-12 ONU)
- Tamaño/tipo del puerto 2Comprobar
- Tamaño18
- Peso17.50 lb
Detalles
- Material del recipienteAcero al carbono
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Presión de estallidoPóngase en contacto con HYDAC
- Contraer calificación145 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatigaPóngase en contacto con HYDAC
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - En el tanque
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorManómetro visual
- Material de la tapaAluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo75 gpm
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeEn el depósito
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieHF4R
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
- Diseñado para cumplir con la norma HF4 de automoción y la norma SAE J2066 .
- Las opciones de puerto de entrada incluyen el resalte de la junta tórica de rosca recta SAE, la brida SAE, los puertos BSPP y NPT para permitir una fácil instalación sin costosos adaptadores.
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La elección de caucho de nitrilo (NBR) o material de junta tórica de elastómero de fluorocarbono (FKM) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos a base de agua.
- El diseño dentro del depósito requiere un espacio mínimo para la instalación.
- Se dispone de un puerto de entrada adicional para permitir la conexión de dos líneas de retorno al mismo filtro.
- Los filtros incluyen una conexión de salida NPT roscada 1 1/2” .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación