Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje9.7500 pulg.
- Mounting Plate Size4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie HS
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1200 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda82A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-HS-8SPB HS 8X2 ERGO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad